PA8TB CRアクセサリー ゴールドウイン 33177401

CRアクセサリー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
アズワン品番1-9162-05
内容量1個注文コード33177401品番PA8TB
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

専用のベルトによりクリーンウェアへ装着できます。
きちんと洗浄していただければクラス100まではご使用していただける性能となっております。

タイプメンテナンスバッグ用ベルトアズワン品番1-9162-05寸法(mm)50×700~1300適合ベルトPA8TA/メンテナンスバッグ用ベルト(PA8TB)、その他/CRクリーンベルト(PA130シリーズ)仕様メンテナンスバッグ用ベルト材質PA8KA/ヘパクロス+制電加工塩化ビニル、PA8KB/ナイロン、PA8M/PET、PA8TA/ニトリルゴム・PETRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする