曜日別特売
スタンダード ラボランサニメント手袋 スタンダード(エコノミー) アズワン 33180262

スタンダード ラボランサニメント手袋 スタンダード(エコノミー) アズワン 33180262
スタンダード ラボランサニメント手袋 スタンダード(エコノミー) アズワン 33180262

ラボランサニメント手袋 スタンダード(エコノミー)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズS
中指長(cm)約7
手の平幅(cm)11.0
内容量1箱(1100枚)注文コード33180262品番スタンダード
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,534
販売価格(税別)
5,940
サイズS全長(cm)28.5中指長(cm)約7手の平幅(cm)11.0材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.025規格食品衛生法適合粉有無粉無エンボス加工エンボスなし入数(枚)1100トラスコ品番818-8664アズワン品番1-4903-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33180287
2021-12-01
用途: 化学実験で作成した染色バンドの観察に使用
国立大学法人東京大学教育・研究機関

厚みと透明性が抜群に良い。表面にマジックで書き込めるので以前から使用している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする