アズワン
ラボランサニメント手袋 スタンダード(エコノミー)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
M
S
M
L
中指長(cm)
約8
約7
約8
約9
手の平幅(cm)
12.5
11.0
12.5
15.0
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1100枚)
注文コード
33180271
品番
スタンダード
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,534
販売価格(税別)
¥
5,940
バスケットに入れる
サイズ
M
全長(cm)
28.5
中指長(cm)
約8
手の平幅(cm)
12.5
材質
PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.025
規格
食品衛生法適合
粉有無
粉無
エンボス加工
エンボスなし
入数(枚)
1100
トラスコ品番
818-8665
アズワン品番
1-4903-02