曜日別特売
R-50 コットンシーガル アズワン 33180786

コットンシーガル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1ケース(100枚×30袋)注文コード33180786品番R-50
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥24,970
販売価格(税別)
22,700

吸液性・保水性・耐溶剤性に優れています。
リントフリー性に優れています。
静電気の心配もなく焼却も簡単です。
フラットガード機で手触りが柔らか。

寸法(mm)250×250(4ッ折)材質コットン100%アズワン品番7-653-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33180786
2020-05-26
用途: 印刷機械のメンテナンス

化繊の工業用ワイパーより吸収が良く拭き延ばしが少ない為インクなどのふき取り清掃に活用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする