Hcm-6090W クリーンマット アズワン 33181547

クリーンマット

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
寸法(mm)600×900
内容量1セット(30枚)注文コード33181547品番Hcm-6090W
参考基準価格(税別)¥3,750販売価格(税込)¥4,114
販売価格(税別)
3,740

超強力粘着シートが、靴の裏や塵や細菌をすみずみまで取り除きます。
汚れたらシートをめくるだけの簡単ディスポタイプです。
通し番号で残り枚数が分かります。
マットの裏面に厚さ12μmの粘着シートがついているので、最後の1枚まできれいに使えます。

寸法(mm)600×900ホワイト材質(シート)PE(ポリエチレン)フィルムアズワン品番6-7585-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33181574
2020-05-29
用途: 液体充填作業工場
ニッコー化成株式会社

容器に詰める充填ライン工場にゴミを持ち込まないように
毎日取り替えて設置している

対象商品 : 33181531
2016-01-13
用途: 工場の入り口に設置し1日1~2枚使用しております。

何人かが使用いたしますと、粘着力が落ちてしまうのは仕方ないですが、より長持ちするようにしてほしいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 33181565
2015-03-10
用途: 検査工程での入口に設置

コストパフォーマンスは最高です。
マットの下に滑り止めマットを敷いて動かないようにすれば、枠付きのタイプよりも厚みが抑えられ、邪魔になりません。

2が参考にしています
対象商品 : 33181574
2014-10-02
用途: 作業室前の靴の清掃
山中動物病院

靴のほこり等汚れが取れる 値段も安い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンマットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/676/
2022-09-22

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする