※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
桜井
スタパウチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
A3
A3
A4
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊(100枚)
注文コード
33182177
品番
ASSPA3
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
クリーンルーム内の書類および掲示物の静電気対策に適しています。
市販のラミネート機でラミネートが可能です。
ブルー色で一般パウチ材との識別が容易です。
アズワン品番
1-7231-01
材質
PETフィルム・PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.1
寸法(mm)
307×430
サイズ
A3
表面抵抗(Ω)
10
7
~10
8
Ω