アズワン
規格瓶SCC
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
10日以内出荷とは
内容量
1箱(80本)
1箱(80本)
1箱(50本)
1箱(30本)
1箱(24本)
容量(mL)
50
50
108
200
250
500
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(80本)
注文コード
33182545
品番
No.5
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥32,340
販売価格(税別)
¥
29,400
バスケットに入れる
規格瓶(透明広口)をSCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。仕様は同じです。
容量(mL)
50
材質
並ガラス
寸法(mm)
Φ38×68
目盛
なし
材質(フタ)
PP
アズワン品番
5-2202-04
材質(中栓)
PE
口内径×胴径×高さ(mm)
24.7×38×68.5
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000