アズワン
規格瓶SCC
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(50本)
1箱(80本)
1箱(50本)
1箱(30本)
1箱(24本)
容量(mL)
200
50
108
200
250
500
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
33182563
品番
No.13
参考基準価格(税別)
¥30,300
販売価格(税込)
¥33,220
販売価格(税別)
¥
30,200
バスケットに入れる
規格瓶(透明広口)をSCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。仕様は同じです。
容量(mL)
200
材質
並ガラス
寸法(mm)
Φ58×115
目盛
なし
材質(フタ)
PP
アズワン品番
5-2202-09
材質(中栓)
PE
口内径×胴径×高さ(mm)
31.9×58×115
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000