曜日別特売
No.14 規格瓶SCC アズワン 33182572

No.14 規格瓶SCC アズワン 33182572
No.14 規格瓶SCC アズワン 33182572
No.14 規格瓶SCC アズワン 33182572

規格瓶SCC

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(30本)
容量(mL)250
内容量1箱(30本)注文コード33182572品番No.14
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥27,390
販売価格(税別)
24,900

規格瓶(透明広口)をSCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。仕様は同じです。

容量(mL)250材質並ガラス寸法(mm)Φ65×127目盛なし材質(フタ)PPアズワン品番5-2202-10材質(中栓)PE口内径×胴径×高さ(mm)35×63×126

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする