アズワン
規格瓶SCC
商品レビューを投稿する
内容量
1箱(24本)
1箱(80本)
1箱(30本)
1箱(24本)
容量(mL)
500
50
250
500
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(24本)
注文コード
33182581
品番
No.50
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥23,210
販売価格(税別)
¥
21,100
バスケットに入れる
規格瓶(透明広口)をSCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。仕様は同じです。
容量(mL)
500
材質
並ガラス
寸法(mm)
Φ84×155
目盛
なし
材質(フタ)
PP
アズワン品番
5-2202-11
材質(中栓)
PE
口内径×胴径×高さ(mm)
41×83.5×152