用途液体の移送、調合、分注、注入、循環。
液体クロマトグラフィ(LPLC)、分析装置、洗浄装置。
触媒、燃料電池(イオン交換膜)
流量(L/min)0.5~3.0最大揚程(m)(吸引)水柱3、(吐出)10最大消費電力(W)22材質(接液部)(ポンプヘッド)PVDF、(ダイアフラム)PTFEコーティング、(バルブ)FFPM操作方法手動または外部制御接続口径(Φmm)12電源(V)100~230本体寸法(mm)160×104×188保護等級(モーター部)IP65制御方法(アナログ制御)0~10Vにより0~100%の流量調整、TTLスイッチによるStart/Stop機能、出力信号を知らせるアラーム、外部制御用ケーブル付属許容周囲温度(℃)+5~+40許容温度(℃)(液体)+5~+80アズワン品番1-9888-04