※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する最大揚程(50/60Hz)(m)4.3/ 6.5
最大揚程(m)50Hz:4.3、60Hz:6.5
接続口径16A(PF3/4)
内容量1個注文コード33184313品番SL-7SN(U)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥79,178販売価格(税別)
マグネットドライブ方式によりポンプケーシングからの液漏れがありません。
豊富なバリエーションによりきめ細かな選定が可能です。
主材質には耐食性に優れたPP(ポリプロピレン)を使用しています。
シンプルで部品が少ない構造なので、メンテナンスも簡単です。