曜日別特売
SL-35SF(50Hz) シールレスポンプ エレポン化工機 33184322

シールレスポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
最大揚程(50/60Hz)(m)
最大揚程(m)11.2
接続口径IS10K25A
内容量1個注文コード33184322品番SL-35SF(50Hz)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥83,000

マグネットドライブ方式によりポンプケーシングからの液漏れがありません。
豊富なバリエーションによりきめ細かな選定が可能です。
主材質には耐食性に優れたPP(ポリプロピレン)を使用しています。
シンプルで部品が少ない構造なので、メンテナンスも簡単です。

接続口径IS10K25A電源100V単相最大揚程(m)11.2定格流量(L/min)/揚程(m)60(8.5m)質量(kg)9.6最大流量(L/min)135モータータイプ全閉外扇屋内型モーター(W)250接続口フランジアズワン品番1-7899-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする