BpH-474P バイモルポンプ 日東工器 33184672

バイモルポンプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
アズワン品番1-7335-02
内容量1個注文コード33184672品番BpH-474P
参考基準価格(税別)¥63,600販売価格(税込)¥69,850
販売価格(税別)
63,500

小型・軽量のうえ、回転部・摺動部がないため低消費電力(3W)・低騒音です。
吐出量の調節が簡単(電圧、周波数での調節)です。
吐出側を絞ってもモーターポンプのような焼き付きの心配がありません。
周波数を可変させることでポンプの流量制御が容易に可能です(駆動電源)。

アズワン品番1-7335-02仕様分解型材質接液シート/ PTFE(フッ素樹脂)、逆止弁/ パーフロ、Oリング/ パーフロ・FEP寸法(mm)74×68×24質量(g)170電源AC100V 50/60Hz流量(mL/min)400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする