曜日別特売
MH-105 ケミカルハンディーポンプ 名東化工機 33185004

MH-105 ケミカルハンディーポンプ 名東化工機 33185004
MH-105 ケミカルハンディーポンプ 名東化工機 33185004

ケミカルハンディーポンプ

(1件のレビュー)
取扱停止中
材質(本体)本体/ PP、 ホース/ PVC
本体/ PP、 ホース/ PVC
本体/ SUS304、 ホース/ SUS304
ホース長さ(m)1.5
全長(mm)1484
内容量1個注文コード33185004品番MH-105
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥164,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

接液部材質にPP(アウターパイプ・インナーパイプ・インペラー・ハウジング・ケーシング)・ハステロイC(シャフト)・PTFE(メタル)・FPM(O-リング)を使用した耐酸・耐アルカリの高揚程・大吐出量タイプです。
化学薬品工場・食品工業・廃水処理場等・産業向けに適しています。

全長(mm)1484ホース長さ(m)1.5質量(kg)4.8材質(本体)本体/ PP、 ホース/ PVC揚程(m)3定格1時間最大流量(L/min)105吐出口径(Φmm)32最大揚程(m)12首下長(mm)1205流量(L/min)78口径タイプPF最高使用温度(℃)60駆動方式AC100V吸込口径(Φmm)48アズワン品番1-664-27
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33185101
2016-04-18
用途: 化学薬品の抽出
その他業種

この商品に限らず ケミカルポンプは 空回しすると 1分以内に破損してしまいます。
内部は高速回転しているため 液体で冷却しているようなものです。
絶対に空運転しないように注意してください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペール缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする