曜日別特売
本体 ハンドポンプ アズワン 33185415

本体 ハンドポンプ アズワン 33185415
本体 ハンドポンプ アズワン 33185415

ハンドポンプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
アズワン品番1-667-01
内容量1個注文コード33185415品番本体
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥41,690
販売価格(税別)
37,900

ABS製だから軽く、海水等にも丈夫です。
ダイヤフラム式ですので多少のゴミ、土砂も平気です。

アズワン品番1-667-01全長(mm)250高さ(mm)100(ハンドル部除く)最高出力(MPa)0.036仕様本体のみ質量(kg)0.82最大流量(L/min)56.8(45回押し)接続口径(inch)1-1/2パイプサイズ外径約40mm、内径約34mm使用液海水、土砂水など
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする