曜日別特売
6722-5000 バキュガード Whatman(ワットマン) 33186142

6722-5000 バキュガード Whatman(ワットマン) 33186142
6722-5000 バキュガード Whatman(ワットマン) 33186142

バキュガード

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード33186142品番6722-5000
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

吸引ポンプ、アスピレーターなどの吸引装置で問題になる液体、エアロゾルなどによるコンタミを防止します。

用途
インレット側のフィルタとして真空ポンプの保護に。
アウトレット側のフィルタとして真空ポンプの排気による溶剤、オイルミストの散乱防止に。
アズワン品番1-5699-01寸法(mm)Φ53×46接続部のサイズ6~10mmID段付ホース口耐圧(MPa)0.1(15psi)有効ろ過面積(cm2)16粒子保持能(μm)0.1μm 99.9%水分保持能最大0.09MPa(14psi)材質ハウジング/ PP(ポリプロピレン)、フィルタ / PTFE(四フッ化エチレン)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33186142
2023-07-27
用途: 真空ポンプの保護
国立大学法人長崎大学

ダイヤフラムポンプやオイルポンプの吸引口に接続して利用しています。数ヶ月の利用で,バキュガードにホコリが目に見えて溜まってきます。バキュガードが詰まって吸わなくなるので,その都度交換しています。バキュガード無しだと,これらのホコリがポンプに吸い込まれていたと考えると,バキュガードがホコリからポンプを守ってくれていることが実感できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする