富士医療測器
オイルフリー真空ポンプ(コンプレッサー兼用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
排気速度(50/60Hz)(L/min)
80/94
80/94
74/82
44/56
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33186343
品番
OSP-90W
参考基準価格(税別)
¥109,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
オイルレスのため真空、加圧使用時に環境を汚しません。
1台のポンプで加圧・真空に使用でき、大変便利です。
アズワン品番
1-7998-02
寸法(mm)
120×240×170
質量(kg)
7
消費電力(W)
200
到達圧力(Pa)
-95000
幅(mm)
120
高さ(mm)
170
奥行(mm)
240
電圧(V)
100
電源
AC
定格周波数(Hz)
50/60兼用
排気速度(50/60Hz)(L/min)
80/94
常用圧力(MPa)
0.5
到達真空度(kPa)
-95
最大吐出圧力(MPa)
0.9
ポンプの種類
ドライ
注意
※本製品はドライエアー用ポンプです。腐食性ガス・燃焼性の気化物質・液体には対応しておりません。
※バッファータンクを使用し加圧及び真空圧を蓄積する場合はバッファータンクに逆支弁を取り付け使用してください。
※本製品はポンプ単体ですので使用時には配線加工が必要になります。