曜日別特売
EFG5-10 除湿装置 アイ・エイ・シー 33186693

EFG5-10 除湿装置 アイ・エイ・シー 33186693
EFG5-10 除湿装置 アイ・エイ・シー 33186693

除湿装置

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
アズワン品番1-8699-01
内容量1台注文コード33186693品番EFG5-10
参考基準価格(税別)¥210,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

断熱されたエアーフィルターの本体をペルチェ素子により冷却、通過するガスは急激に冷却されることにより、ガスに含まれている水蒸気は結露現象を起こしガスと水に分離します。
フィルターのろ過精度は5μm、ガス冷却温度は1℃です。
水滴はマニュアル操作で排出。ガス分析装置に最適です。

アズワン品番1-8699-01材質本体/ 純銅、ケース/ PC(ポリカーボネート)、エレメント/ PE(ポリエチレン)寸法(mm)260×250×410質量(kg)8電源AC100V 50/60Hz使用圧力(MPa)0 ~0.93コード長さ(m)3ろ過精度(μm)フィルター/ 5使用流体空気・不活性ガス騒音レベル(dB(A))28ドレン方式手動式配管口径(Rc)IN OUT 裏配管 1/4PTメネジ流量(NL/min)10以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする