曜日別特売
EFA5-100-A 除湿装置 アイ・エイ・シー 33186702

EFA5-100-A 除湿装置 アイ・エイ・シー 33186702
EFA5-100-A 除湿装置 アイ・エイ・シー 33186702

除湿装置

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
アズワン品番1-8700-01
内容量1台注文コード33186702品番EFA5-100-A
参考基準価格(税別)¥220,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

ペルチェ素子(電子冷却素子)による冷凍式のエアードライヤーで脱フロン化に成功。
設定温度は5℃、圧力0.5MPa時 -17℃の大気圧露点が可能。小流量20~30NL/min以下の場合。大流量が通過しても冷却されるので水滴(除湿)になります。
本機に供給されるエアーは冷却されたフィルター部を通過するとき結露現象を起こし水分、油分、ゴミ5μmを取り除きます。
ドレンの排出はオートドレンにより自動排出されます。

アズワン品番1-8700-01材質本体/ 純銅、ケース/ PC(ポリカーボネート)、エレメント/ PE(ポリエチレン)寸法(mm)260×250×415質量(kg)8電源AC100V 50/60Hz使用圧力(MPa)0.15~0.93コード長さ(m)3ろ過精度(μm)フィルター/ 5使用流体空気・不活性ガス騒音レベル(dB(A))28ドレン方式オートドレン式配管口径(Rc)IN OUT 裏配管 1/4PTメネジ流量(NL/min)0~200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする