ABC-45 クリーンエアーシステム アイ・エイ・シー 33187061

クリーンエアーシステム

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード33187061品番ABC-45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥60,000

大気圧露点が-10℃のドライエアーが得られます。
小型コンプレッサー(少流量)で使用可能です。
組み合わせは3タイプ。

仕様
中空糸エアドライヤー
使用流体:空気 使用圧力範囲:0.1~0.7MPa 出口空気流量範囲:1~30L/min ろ過精度:0.01μm 大気圧露点:-5~-15℃の乾燥空気(入口空気温度25℃飽和空気) パージ量:3L/min 0.4MPa 配管口径:1/4PT 質量: 200g
フィルターレギュレーター
圧力調整範囲:0.03~0.8MPa ろ過精度:5μm 配管口径:1/4PT 質量:230g
クリーンフィルター
使用流体:空気 処理空気量:150L/min ろ過精度:0.01μm 配管口径:1/4PT 質量:170g
アズワン品番1-8696-02セット内容中空糸エアドライヤー+フィルターレギュレーター+クリーンフィルター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33187061
2020-08-23
用途: 機械のメンテナンス時
ガレージナガタ

ブロックの継ぎ目からエア漏れする
仕方がないので、手動のバルブを取り付けて使用時に開けて使用するようにしている

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする