曜日別特売
DA-40S ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式 ULVAC(アルバック) 33187235

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式

商品レビューを投稿する
取扱い終了
電圧(V)100
到達圧力(Pa)19900(アンローダーバルブ付22600)
排気速度(50/60Hz)(L/min)40/46
内容量1台注文コード33187235品番DA-40S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥80,000

ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。
接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。
サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。
シンプル構造でメンテナンスも容易です。

用途
吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。
分析機器、理化学機器。
半導体検査装置。
デバイス組立。
自動機、包装機。
アズワン品番1-671-09質量(kg)7.2電圧(V)100到達圧力(Pa)19900(アンローダーバルブ付22600)排気速度(50/60Hz)(L/min)40/46仕様サーマルプロテクター内蔵、アンローダーバルブはオプション材質(接ガス部)ポンプヘッド/ アルミダイキャスト、吸排気弁/ SUS、ダイアフラム/ 耐熱NBR(合成ゴム)電源AC最大寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)128×242×178吐出口径O.D.Φ9mm×I.D.Φ5mm(Rc1/4)吸込口径O.D.Φ9mm×I.D.Φ5mm(Rc1/4)ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
注意
※ポンプ停止後に再起動する場合、ポンプ内が真空状態ですと再起動しない場合があります。
※ポンプ内を大気圧に戻せば再起動いたします。
※吸入気体に水分、ゴミ、腐食性ガスなどが混入する場合はそれらを取り除く必要があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33187235DA-40S10678631DA-40SDA-40S ダイアフラム型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック) 10678631ダイアフラム型ドライ真空ポンプULVAC(アルバック)1台
70,980
税込78,078
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする