曜日別特売
C105-12-421 ティ EDWARDS 33188416

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C105-12-421 ティ EDWARDS 33188416
C105-12-421 ティ EDWARDS 33188416

ティ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)40
内容量1個注文コード33188416品番C105-12-421
参考基準価格(税別)¥18,300販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
用途真空配管部品寸法A(mm)40寸法B(mm)80形状ティトラスコ品番419-5019タイプNW16アズワン品番1-3052-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする