アズワン
真空ポンプ用架台
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
33189231
品番
SPY
参考基準価格(税別)
¥26,300
販売価格(税込)
¥28,820
販売価格(税別)
¥
26,200
バスケットに入れる
天板には10mm厚のスポンジゴムを貼り付け、振動による騒音を低レベルに抑えます。
実験台の足元付近に収納できるコンパクトサイズです。
幅(mm)
550
寸法(mm)
550×250×303
高さ(mm)
303
材質(本体)
スチール鋼板メラミン樹脂焼付塗装
奥行(mm)
250
キャスター
Φ40mmPA(ナイロン)製(ストッパー付)
材質(スポンジ)
CRスポンジゴム
アズワン品番
1-5871-01