曜日別特売
TPT-32350L 測温抵抗体(シース型) アズワン 33189931

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

測温抵抗体(シース型)

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃メーカー直送
シース部寸法(Φmm×mm)Φ3.2×350
温度範囲(℃)-200~+100
寸法(mm)(シース部)Φ3.2×350
アズワン品番2-7958-08
内容量1個注文コード33189931品番TPT-32350L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥15,620
販売価格(税別)
14,200
アズワン品番2-7958-08端末仕様圧着端子(4Y)エレメント型式白金測温抵抗体(Pt100)B級3線式材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 被覆/ ビニールシールド(VLS)寸法(mm)(シース部)Φ3.2×350温度範囲(℃)-200~+100リード線(m)2シース部寸法(Φmm×mm)Φ3.2×350

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする