曜日別特売
TSA-1.6-200K-L 測温抵抗体(シース型) アズワン 33189992

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

測温抵抗体(シース型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
シース部寸法(Φmm×mm)Φ1.6×200
温度範囲(℃)-200~+100
寸法(mm)(シース部)Φ1.6×200
アズワン品番5-1080-06
内容量1個注文コード33189992品番TSA-1.6-200K-L
参考基準価格(税別)¥20,800販売価格(税込)¥22,770
販売価格(税別)
20,700
アズワン品番5-1080-06端末仕様圧着端子(4Y)エレメント型式白金測温抵抗体(Pt100)A級3線式材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 被覆/ ビニールシールド(VLS)寸法(mm)(シース部)Φ1.6×200温度範囲(℃)-200~+100リード線(m)2シース部寸法(Φmm×mm)Φ1.6×200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする