曜日別特売
TSR-3.2-150K-L 測温抵抗体(シース型) アズワン 33190001

測温抵抗体(シース型)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
シース部寸法(Φmm×mm)Φ3.2×150
温度範囲(℃)-200~+100
寸法(mm)(シース部)Φ3.2×150
アズワン品番5-1080-07
内容量1個注文コード33190001品番TSR-3.2-150K-L
参考基準価格(税別)¥18,600販売価格(税込)¥20,350
販売価格(税別)
18,500
アズワン品番5-1080-07端末仕様圧着端子(4Y)エレメント型式白金測温抵抗体(Pt100)A級3線式材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 被覆/ ビニールシールド(VLS)寸法(mm)(シース部)Φ3.2×150温度範囲(℃)-200~+100リード線(m)2シース部寸法(Φmm×mm)Φ3.2×150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする