アズワン
測温抵抗体(シース型)
商品レビューを投稿する
シース部寸法(Φmm×mm)
Φ3.2×200
Φ1.6×150
Φ1.6×200
Φ3.2×150
Φ3.2×350
Φ3.2×200
温度範囲(℃)
-200~+100
0~350
0~500
-200~+100
寸法(mm)
(シース部)Φ3.2×350
(シース部)Φ1.6×150
(シース部)Φ1.6×200
(シース部)Φ3.2×150
(シース部)Φ3.2×350
(シース部)Φ3.2×200
アズワン品番
5-1080-08
2-7958-01
2-7958-02
2-7958-03
2-7958-04
2-7958-05
2-7958-07
5-1080-01
5-1080-02
5-1080-03
5-1080-04
5-1080-05
5-1080-06
5-1080-07
5-1080-08
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33190017
品番
TSR-3.2-350K-L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥21,560
販売価格(税別)
¥
19,600
バスケットに入れる
アズワン品番
5-1080-08
端末仕様
圧着端子(4Y)
エレメント型式
白金測温抵抗体(Pt100)A級3線式
材質
シース部/ ステンレス(SUS316)、 被覆/ ビニールシールド(VLS)
寸法(mm)
(シース部)Φ3.2×350
温度範囲(℃)
-200~+100
リード線(m)
2
シース部寸法(Φmm×mm)
Φ3.2×200