曜日別特売
TKΦ3.2×L150 K熱電対(シース型・TK) アズワン 33190123

K熱電対(シース型・TK)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
シース部寸法(Φmm×mm)3.2×150
内容量1個注文コード33190123品番TKΦ3.2×L150
参考基準価格(税別)¥4,310販売価格(税込)¥4,730
販売価格(税別)
4,300
材質
シース部/ステンレス(SUS316)
リード線被覆/ガラス
アズワン品番1-6537-08シース部寸法(Φmm×mm)3.2×150仕様シード線端末部:圧着Y端子、非接地型寸法(mm)シース部Φ3.2×150温度範囲(℃)0~750リード線(m)2
注意
※スリーブ部の温度が100℃以下になるよう設置してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33190071
2020-05-07
用途: 包装機の補修部品として
やくの麺業株式会社

包装機の熱電対が壊れ補修用に購入です。希望通リの商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする