曜日別特売
SK-8900(8263-00) 赤外線放射温度計 佐藤計量器製作所 33191785

SK-8900(8263-00) 赤外線放射温度計 佐藤計量器製作所 33191785
SK-8900(8263-00) 赤外線放射温度計 佐藤計量器製作所 33191785

赤外線放射温度計

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個測定範囲(℃)-40~+450注文コード33191785品番SK-8900(8263-00)
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

すばやく表面温度を測定出来ます。
測定ポイントが一目でわかる1点レーザーマーカー付きです。
温度指示値が自動的にホールドされます(約6秒間)。

付属品
9V乾電池6F22(006P)×2本(1本は本体にセット)、ハンドストラップ(センサキャップ付)、レザーケース
本体ビニールカバー
仕様
レーザーマーカー:クラス2
バックライト・オートパワーオフ機能付き
用途冷凍食品の測定に最適な-40℃から工業用に広く利用可能な450℃までの広い温度レンジをカバー。測定範囲(℃)-40~+450放射率0.95・0.90・0.85(切替可)トラスコ品番321-3340寸法(mm)45×78×160材質(本体)ABS樹脂質量(g)約157(電池含む)電源9V乾電池6F22(006P)測定精度±2%rdgまたは±2℃のいずれか大きい値(-19.9~+399℃)分解能(℃)100℃未満/0.1℃、100℃以上/1℃波長(nm)650距離係数D:S=10:1出力(mW)1以下アズワン品番1-8805-01温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
注意
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。※WEBからの発注のみとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33191794
2020-05-08
用途: 人体測定
株式会社鍵田組建設業・工事業

この商品は 人体は無理みたいでした。。。。表記しててほしかった。

2が参考にしています
対象商品 : 33191785
2017-12-07
用途: 油圧機器の温度管理によるメンテナンス
有限会社西原エンジニアリング

手の届かない場所、危険な回転体の温度も瞬時に確認できてとても重宝しています。

対象商品 : 33191785
2017-08-06
用途: ケーブル表面温度の測定
建設業・工事業

起動も早く、バックライト付きで見やすい。カバーもついており、汚れにくい。

対象商品 : 33191785
2017-05-22
用途: 製品の温度測定
株式会社 ひかり商会卸売・小売業

測定温度にバラツキを感じる、価格が安いせいなのかな

対象商品 : 33191785
2016-11-21
用途: 食品製造作業
農・林・水産業

使いやすく、機械の設定温度と実測の物体温度の違いを図るのに役立った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする