MR9302 カードロガー用外付温度センサ CHINO(チノー) 33194682

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カードロガー用外付温度センサ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
測定範囲(℃)0~100(感温部Φ4×30mm、リード線600mm)
0~100(感温部Φ4×30mm、リード線600mm)
-40~60(感温部Φ5×30mm、リード線600mm)
50~150(感温部Φ4×30mm、リード線600mm)
内容量1個注文コード33194682品番MR9302
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
アズワン品番1-5622-12仕様外付温度センサ材質(リード線)XPE 樹脂(架橋ポリエチレン)測定範囲(℃)0~100(感温部Φ4×30mm、リード線600mm)内容-温度測定範囲(℃)0~100(感温部Φ4×30mm、リード線600mm)耐熱温度(℃)(リード線)-55~135径(mm)(リード線)1.1×2.2
注意
※品番に(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみにメーカーが定めた標準校正ポイントにて校正を行い書類を同梱致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする