KT-300 カード型温湿度データレコーダー 藤田電機製作所 33194743

カード型温湿度データレコーダー

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード33194743品番KT-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800

連続使用約3年の低消費電力・長寿命設計です。
誤操作、データの改ざんを防ぐスイッチレス構造です。
食品衛生法適合材料を使用したクリーンパッケージです。
非接触型インターフェースにロガーを乗せてデータを収集します。
<KT-300>付属ソフトウェアにより、一覧表示・グラフ表示ができます。
<KT-175・275>現在の温度・湿度(KT-275)表示や、異常値を検知した場合にアラームで表示します。

付属品USBケーブル、Windows用ソフトウェア(CD-ROM)仕様デ-タインタ-フェ-ストラスコ品番838-2490寸法(mm)110×28×65質量(g)100電源USBより供給(電流容量約400mA)測定項目データインターフェース対応OSWindowsXP/Vista/7インターフェース電磁結合による非接触接続方式(レコーダー間)、USB接続(パソコン間アズワン品番2-6210-03温度表示方式デジタル通信速度9600bps
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33194795
2013-05-29
用途: 倉庫の温度モニタ(湿度モニタ)

温度モニタをメインに購入しました。日本は夏場の湿度が高いので、湿度もほしいということで210シリーズにしました。写真にはありませんが、110シリーズと同じカラーです。
以前、100シリーズを使用していたのですがそれより若干、厚みがあるくらいでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする