電源ACアダプタ DC9V/2A
乾電池 単3型6本(電池寿命:1行/5秒で約10時間使用可能)
インクインクリボン印字性能150万行印字速度(行/秒(s))約2.7印字方式24桁/行(5×7ドットマトリックス)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約215×78.5×154機能統計計算機能(データ数・合計・最大値・最小値・レンジ・平均値・標準偏差)、PRINT命令機能、風袋引き命令機能、Windows直結機能対応切替機能記録紙普通紙(幅57.7×Φ60mm)動作温度(℃)5~40付属品ACアダプタ・チャート紙 1巻・インクリボン 1個、接続ケーブル文字寸法(mm)1.7×2.6方式ドットインパクト方式アズワン品番1-8473-01仕様電子プリンター EP-80