アルモード (ベルク)
賞状額 JY740
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
サイズ
B5
B4
B5
A3
A4
色
ゴールド
ステン
ゴールド
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
33200047
品番
JY740 GショウジョウB5
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
新しいスタイルの賞状・証書・免状用途のフレーム。
マット紙が付いている簡易額装で、ソフトが映えます。
簡易・軽量型なお手頃品です。
用途
賞状額
色
ゴールド
サイズ
B5
間口(mm)
211
奥行(mm)
9
高さ(mm)
296
付属品
樹脂吊り金具、吊りひも
材質
フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上)/面板:0.5mm透明エンビ、ボール紙
寸法(mm)
B5用紙:182×257/有効画面寸法:160×235
質量(kg)
0.3
設置方法
壁掛け
注意
※直射日光下では、熱によりエンビが変形することがあります。設置場所にご 注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません