50型 ラバーエース(防振ゴム) アズワン 33201576

50型 ラバーエース(防振ゴム) アズワン 33201576
50型 ラバーエース(防振ゴム) アズワン 33201576
50型 ラバーエース(防振ゴム) アズワン 33201576

ラバーエース(防振ゴム)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)75
幅(mm)75
最大許容荷重(N)686
内容量1箱(4個)注文コード33201576品番50型
参考基準価格(税別)¥3,570販売価格(税込)¥3,887
販売価格(税別)
3,534
アズワン品番1-579-02ゴム硬度50仕様31~70kg用長さ(mm)75形状角形幅(mm)75厚さ(mm)20材質(防振ゴム)特殊ブレンドゴム最大許容荷重(N)686適合用途防振
注意
※使用の際は必ず4個1セットで水平にしてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33201585
2021-11-24
用途: 架台の防振ゴムとして
有限会社トライテック製造業

ゴムがぽろっと外れました。接着不良だと思われます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
より一層、品質の向上に努めてまいります。どうぞ、宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする