アズワン
ラバーエース(防振ゴム)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
長さ(mm)
75
75
120
幅(mm)
75
75
120
最大許容荷重(N)
1274
294
686
1274
2940
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(4個)
注文コード
33201585
品番
100型
参考基準価格(税別)
¥3,890
販売価格(税込)
¥4,236
販売価格(税別)
¥
3,851
バスケットに入れる
アズワン品番
1-579-03
ゴム硬度
70
仕様
71~130kg用
長さ(mm)
75
形状
角形
幅(mm)
75
厚さ(mm)
20
材質(防振ゴム)
特殊ブレンドゴム
最大許容荷重(N)
1274
適合用途
防振
注意
※使用の際は必ず4個1セットで水平にしてご使用ください。