曜日別特売

うず巻き(高揚程)AH型ポンプ 自動接続形非自動運転

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
周波数(Hz)60
口径(Φmm)65
出力(kW)0.75
内容量1台注文コード33201718品番AH501-P65B-6.75
参考基準価格(税別)¥209,200販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
口径(Φmm)65出力(kW)0.75周波数(Hz)60電圧(V)三相200全揚程(m)14.8吐出量(m3/min)0.1使用可能液体清水、異物の少ない汚水、湧水、雨水、排水

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする