新明和工業
うず巻き(高揚程)AH型ポンプ 自動接続形非自動運転
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
周波数(Hz)
60
50
60
口径(Φmm)
50
40
50
65
80
100
出力(kW)
1.5
0.4
0.75
1.5
2.2
3.7
全20種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
33201736
品番
AH502-P50-61.5
参考基準価格(税別)
¥280,800
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
口径(Φmm)
50
出力(kW)
1.5
周波数(Hz)
60
電圧(V)
三相200
全揚程(m)
18.2
吐出量(m
3
/min)
0.2
使用可能液体
清水、異物の少ない汚水、湧水、雨水、排水
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません