新明和工業
過流CVS型ポンプ フランジ接続形非自動運転
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
周波数(Hz)
60
50
60
口径(Φmm)
65
40
50
65
80
100
出力(kW)
1.5
0.25
0.75
0.4
1.5
3.7
2.2
全揚程(m)
9
4.4
4.6
9.2
8
5
6.8
9
17
11
全22種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
33203958
品番
CVS651-F65-61.5
参考基準価格(税別)
¥230,800
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
口径(Φmm)
65
出力(kW)
1.5
電源(V)
三相200
周波数(Hz)
60
全揚程(m)
9
吐出量(m
3
/min)
0.38
タイプ
非自動型
取扱液
汚水汚物または汚泥を含む水
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません