新明和工業
過流CVS型ポンプ フランジ接続形非自動運転
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
周波数(Hz)
50
50
60
口径(Φmm)
65
40
50
65
80
100
出力(kW)
3.7
0.25
0.75
0.4
1.5
3.7
2.2
全揚程(m)
17
4.4
4.6
9.2
8
5
6.8
9
17
11
全22種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
33204019
品番
CVS80-F65-53.7
参考基準価格(税別)
¥370,400
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
口径(Φmm)
65
出力(kW)
3.7
電源(V)
三相200
周波数(Hz)
50
全揚程(m)
17
吐出量(m
3
/min)
0.51
タイプ
非自動型
取扱液
汚水汚物または汚泥を含む水
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません