曜日別特売
CVS80-F80-62.2 過流CVS型ポンプ フランジ接続形非自動運転 新明和工業 33204064

過流CVS型ポンプ フランジ接続形非自動運転

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
周波数(Hz)60
口径(Φmm)80
出力(kW)2.2
全揚程(m)11
内容量1台注文コード33204064品番CVS80-F80-62.2
参考基準価格(税別)¥328,200販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800
口径(Φmm)80出力(kW)2.2電源(V)三相200周波数(Hz)60全揚程(m)11吐出量(m3/min)0.42タイプ非自動型取扱液汚水汚物または汚泥を含む水

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする