曜日別特売
CVS80-P100-63.7 過流CVS型ポンプ 自動接続形非自動運転 新明和工業 33204213

過流CVS型ポンプ 自動接続形非自動運転

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
周波数(Hz)60
口径(Φmm)100
出力(kW)3.7
全揚程(m)17
内容量1台注文コード33204213品番CVS80-P100-63.7
参考基準価格(税別)¥475,000販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
339,800
口径(Φmm)100出力(kW)3.7電源(V)三相200周波数(Hz)60全揚程(m)17吐出量(m3/min)0.47タイプ非自動型取扱液汚水汚物または汚泥を含む水運転可能最低水位(mm)240

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする