新明和工業
過流CVS型ポンプ 自動接続形非自動運転
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
周波数(Hz)
60
50
60
口径(Φmm)
80
40
65
80
100
出力(kW)
2.2
0.25
1.5
3.7
2.2
全揚程(m)
11
4.4
4.6
9
17
11
全22種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
33204283
品番
CVS80-P80-62.2
参考基準価格(税別)
¥418,200
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
口径(Φmm)
80
出力(kW)
2.2
電源(V)
三相200
周波数(Hz)
60
全揚程(m)
11
吐出量(m
3
/min)
0.42
タイプ
非自動型
取扱液
汚水汚物または汚泥を含む水
運転可能最低水位(mm)
240
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません