※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WESTOP
ゴム硬度計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
タイプ
標準型
置針型
標準型
摘要・用途
硬質ゴム
一般ゴム
硬質ゴム
軟質ゴム
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33206887
品番
WR-105D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,000
耐久性に優れています。
アズワン品番
1-6462-13
寸法(mm)
56×27×113
質量(g)
185
摘要・用途
硬質ゴム
タイプ
標準型
1目盛
1度
準拠規格
JIS K 6253
許容誤差
±1度
許容荷重
0~44450mN(0~4533gf)