タイプ11B 50-04流量範囲(L/min)4~50接続口径(Rc)3/4材質フィッティング:PVC、テーパー管:PMMA、ガイドポール:SUS316、ゴムストッパー:FKM形状アクリルテーパ―管全長(mm)216質量(g)約320寸法L(mm)216最大流量(L/min)50外径(Φmm)50寸法D(Φmm)50寸法B(mm)42最高圧力(MPa)0.4(G)使用流体水使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと)材質(Oリング)NBR材質(ストッパー)SUS316使用流体温度(℃)Max. 50 at 0.3MPa(G)適合流体水寸法dRC3/4アズワン品番6-6075-08流量精度±5% of F.S.流れ方向下→上RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(MPaG)0.5 at 30℃