FC-SM40-11-B12-02 流量計(水用接点付き) TOFCO 33207781

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

流量計(水用接点付き)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
最大流量(L/min)12
接点A接点(スイッチ)
接続口Rc3/8
内容量1個注文コード33207781品番FC-SM40-11-B12-02
参考基準価格(税別)¥26,500販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
アズワン品番2-7736-05材質ケース・テーパー管/PC(ポリカーボネート)寸法(mm)42×90×150電源DC0~24V MAX0.2A接点A接点(スイッチ)最大流量(L/min)12コード長さ(m)2機能警報接点付測定対象最高圧力0.5MPa(G)接続口Rc3/8流量精度±5% at FS流れ方向下→上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする