FC-SM40-21-B12-02 流量計(水用接点付き) TOFCO 33207797

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

流量計(水用接点付き)

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
最大流量(L/min)12
接点B接点(スイッチ)
接続口Rc3/8
内容量1個注文コード33207797品番FC-SM40-21-B12-02
参考基準価格(税別)¥32,900販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
アズワン品番2-7736-06材質ケース・テーパー管/PC(ポリカーボネート)寸法(mm)42×90×150電源DC0~24V MAX0.2A接点B接点(スイッチ)最大流量(L/min)12コード長さ(m)2機能警報接点付測定対象最高圧力0.5MPa(G)接続口Rc3/8流量精度±5% at FS流れ方向下→上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする