曜日別特売
GKS-9 ニューコーンサイン グリーンクロス 33207896

 

GKS-9 ニューコーンサイン グリーンクロス 33207896
GKS-9 ニューコーンサイン グリーンクロス 33207896
GKS-9 ニューコーンサイン グリーンクロス 33207896
GKS-9 ニューコーンサイン グリーンクロス 33207896
GKS-9 ニューコーンサイン グリーンクロス 33207896

ニューコーンサイン

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
表示内容駐輪禁止
駐輪禁止
この先工事中(赤矢印)
立入禁止(赤矢印)
駐車禁止(赤矢印)
歩行者通路(緑矢印)
作業中(橙矢印)
この先段差あり(橙矢印)
駐車禁止
立入禁止
乗入禁止
禁煙
ポイ捨て禁止
進入禁止
火気厳禁
かけ込み禁止
さわるな
撮影禁止
携帯電話使用禁止
フラッシュ撮影禁止
歩行者通路
身障者専用
撮影可能
エレベーター
駐車場
駐輪場
案内所
救護所
喫煙所
避難所
休憩所
足元注意
この先工事中
頭上注意
架空線注意
飛び出し注意
滑面注意
静かに
一列並び
二列並び
三列並び
ただいま清掃中
右矢印
左矢印
無線LAN
充電コーナー
自動販売機
レストラン
喫茶/軽食
海外発行カード対応ATM
ここから先ヘルメット着用
白無地
赤矢印
緑矢印
橙矢印
男子トイレ
女子トイレ
内容量1セット注文コード33207896品番GKS-9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

コーンにワンタッチで取り付け可能です。
高輝度反射タイプの為、夜間でも視認性があります。
カラーコーン用のキャップ付きですぐにご使用いただけます。
カラーコーンの他カットコーンやヘビーコーンなどのにもご使用いただけます。

用途
カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。
表示内容駐輪禁止材質発泡PVC製・高輝度反射質量(kg)0.42板厚(mm)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×500×135差込口Φ70mmアズワン品番64-6576-36
注意
※強風の日はご使用をお控えください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33208124
2020-03-06
用途: 解体作業時の道路入り口付近で使用
丸泰工業建設業・工事業

今時なデザインで使い勝手はいいです♪また違う看板を頼みたいと思います!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする