曜日別特売
MFS17-D フロートスイッチ 理光フロートテクノロジー 33208034

MFS17-D フロートスイッチ 理光フロートテクノロジー 33208034
MFS17-D フロートスイッチ 理光フロートテクノロジー 33208034

フロートスイッチ

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプ標準タイプ(1点検出・リバ-シブル)
内容量1個注文コード33208034品番MFS17-D
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

内部にリードスイッチが封入され、フロート内のマグネット磁力により、スイッチが動作します。
フロートを逆にセットすれば、上昇ONになります(リバーシブル)。

アズワン品番1-4069-01タイプ標準タイプ(1点検出・リバ-シブル)材質PP(ポリプロピレン)絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)150最大開閉電流DC/AC0.5A最大開閉電圧(V)DC/AC300接点間耐電圧(V)DC500接点容量50W DC/AC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33208034
2024-04-16
用途: 水槽の足し水調整

フロートの上下動作は問題がないが、フロートがオフ状態の時にもスイッチがオフにならず水が溢れる事があり安心して使えない。

対象商品 : 33208034
2021-05-27
用途: 水位計(自家製自動排水システム)
その他業種

梅雨時期を迎え、雨水を自宅菜園の水まき用にある程度保管して溢れる分は自動的に排水させるシステム構築の為に、この他に555タイマーリレー(完成品)、パワーリレーと共用ソケットも、モノタロウさんで購入、水中ポンプは品物を手に取って見たかったので地元ホームセンターで購入しました(KOSHIN製)。
当商品ははじめどうやってオンオフの切り替え(上向きでオンか下向きでオンか)が分からず悩みましたが、先端部分のC型リングをラジオペンチで挟んでそっと横方向に抜いてフロートを抜いて、その向きを上下逆にすればできるのですね。どこかに記載が欲しかったようにも思います。
ともあれ、梅雨時期に上記システムの構築が間に合い、今のところ安定稼働しております。モノタロウさんの短納期発送にも感謝しています。

2が参考にしています
対象商品 : 33208034
2020-02-16
用途: 水槽の足し水
運輸・通信業

海水水槽の自動足し水装置の自作のため購入しました。どのくらいの水位変動を検出出来るかが気になっていましたが、実際稼働させてみたところ概ね1.5mm以内位の精度です。価格はちょっと高いですか、思った以上の精度で満足しています。

3が参考にしています
対象商品 : 33208034
2019-04-14
用途: 液面警告スイッチ

取り付いていた物より固着対策などされていた。
フロート反転して取り付け、正常に作動しました。

対象商品 : 33208034
2018-11-24
用途: ポンプの運転制御
サービス業

本体と配線の接続部分の強度が弱そうでしたが、意外と丈夫でした
ペットボトルに入れて水面の波高を安定させて使用しています
ペットボトルの口径以下の大きさで良かったです

1が参考にしています
対象商品 : 33208034
2018-02-28
用途: 温水器の自動制御
アルファーウェーブ有限会社

不凍液にの自動供給に使うのですがとりあえず正常です。

1が参考にしています
対象商品 : 33208034
2017-10-02
用途: 水槽用
教育・研究機関

水位を一定に保つため、電動ポンプと連動して使いました。応答が速すぎないので安定してポンプの入り切りができました。

1が参考にしています
対象商品 : 33208034
2016-08-25
用途: オーバーフロー水槽
サロンドモア美容室

オーバーフロー水槽で水があふれないようにポンプをスイッチ制御しています

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
本体部分を全て水没させても大丈夫ですか?
回答:
水没可能な部分はナットより先の部分となり、本体部分を全て水没させることは避けてください。
2が参考にしています
2011-10-31

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする