KR7460 安全ショートPVC長靴 鋼(JIS S種相当)製先芯 セーフティーシューズ KITA(喜多) 33208413

KR7460 安全ショートPVC長靴 鋼(JIS S種相当)製先芯 セーフティーシューズ KITA(喜多) 33208413
KR7460 安全ショートPVC長靴 鋼(JIS S種相当)製先芯 セーフティーシューズ KITA(喜多) 33208413
KR7460 安全ショートPVC長靴 鋼(JIS S種相当)製先芯 セーフティーシューズ KITA(喜多) 33208413
KR7460 安全ショートPVC長靴 鋼(JIS S種相当)製先芯 セーフティーシューズ KITA(喜多) 33208413
KR7460 安全ショートPVC長靴 鋼(JIS S種相当)製先芯 セーフティーシューズ KITA(喜多) 33208413
KR7460 安全ショートPVC長靴 鋼(JIS S種相当)製先芯 セーフティーシューズ KITA(喜多) 33208413
KR7460 安全ショートPVC長靴 鋼(JIS S種相当)製先芯 セーフティーシューズ KITA(喜多) 33208413

安全ショートPVC長靴 鋼(JIS S種相当)製先芯 セーフティーシューズ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)25.5~26
内容量1足注文コード33208413品番KR7460
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ショート丈の安全PVC長靴です
派手な印象を与えない控えめな迷彩シャドーエンボス加工で足元をおしゃれに演出!
油を使う現場ではなく、丈夫な長靴が欲しいというお客様の声から生まれた商品です
インジェクション製法&PVC素材のため、土木作業などのハード現場に耐える丈夫さも人気の理由です
仕様用途も広く、軽作業、土木作業、水産作業などに使用可能
脱ぐのに便利なキックバック付き
抗菌防臭生地を使用

サイズ(cm)25.5~26機能抗菌・防臭加工、屈曲性ブラック材質(先芯)鋼(JIS S種相当)足幅3E材質(アッパー)PVC樹脂サイズL種類セーフティーシューズ材質(ソール)PVC樹脂標準質量(g/片足)約680(L)JIS規格JIS S種相当高さ(cm)約22.5(L)靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33208429
2021-10-10
用途: 色々
製造業

とにかく重いです。長時間はきついかも。
その点下部は丈夫そうですが、足首より上はペラペラです。

1が参考にしています
対象商品 : 33208429
2020-08-16
用途: バイクで散歩

購入当初の目的ではありませんが、オフロードバイクでの近所の河原の散策に最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする